曜日別特売
AE20-241 普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ 長野計器 55462428

普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55462428品番AE20-241
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。

仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4288-30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55462428AE20-24119904194AE20-241 1.6MPaAE20-241 普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20 長野計器 19904194普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20長野計器1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする