曜日別特売
AG10-233 普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ 長野計器 55462638

普通形圧力計(Φ150)立形B枠 AG10-233シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55462638品番AG10-233
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする