長野計器
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付金具) AG15-141シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55462805
品番
AG15-141
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4291-37