曜日別特売
AG15-231 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ 長野計器 55462936

AG15-231 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ 長野計器 55462936
AG15-231 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ 長野計器 55462936

普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4291-62
内容量1個注文コード55462936品番AG15-231
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4291-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする