長野計器
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AG15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4291-61
65-4291-63
65-4291-62
65-4291-61
65-4291-64
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55462945
品番
AG15-231
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4291-61