長野計器
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-241シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4291-88
65-4291-92
65-4291-74
65-4291-88
65-4291-86
65-4291-89
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55463085
品番
AG15-241
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油禁水●区分:0
アズワン品番
65-4291-88