長野計器
普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4291-94
65-4291-94
65-4291-95
65-4291-96
65-4291-97
65-4291-93
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55463155
品番
AG15-243
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4291-94