曜日別特売
AG15-243 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ 長野計器 55463189

AG15-243 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ 長野計器 55463189
AG15-243 普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ 長野計器 55463189

普通形圧力計(Φ150)埋込形D枠(取付穴) AG15-243シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4291-96
内容量1個注文コード55463189品番AG15-243
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/2B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4291-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする