曜日別特売
BA10-121 密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ 長野計器 55463505

密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4292-47
内容量1個注文コード55463505品番BA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,300
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4292-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55463505BA10-12173815428BA10-121 1.5MPaBA10-121 密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10 長野計器 73815428密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10長野計器1個
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする