長野計器
密閉型圧力計(60Φ)立形A枠 BA10-121シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4292-39
65-4292-49
65-4292-33
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55463548
品番
BA10-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,300
仕様
●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4292-39
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55463548
BA10-121
73815358
BA10-121 0.2MPa
密閉形圧力計 (A/B枠・立型) 60Φ 形番:BA10
長野計器
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました