長野計器
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-171シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
65-4295-17
65-4295-35
65-4295-19
65-4295-29
65-4295-36
65-4295-34
65-4295-17
65-4295-30
65-4295-26
65-4295-28
65-4295-32
65-4295-22
65-4295-37
65-4295-24
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55464397
品番
BC10-171
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4295-17