長野計器
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4295-56
65-4295-56
65-4295-56
65-4295-40
65-4295-55
65-4295-54
65-4295-38
65-4295-49
65-4295-43
65-4295-47
65-4295-46
65-4295-48
65-4295-57
65-4295-44
65-4295-51
65-4295-53
65-4295-50
65-4295-42
65-4295-41
65-4295-45
65-4295-39
65-4295-58
65-4295-52
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55464476
品番
BC10-173
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4295-56