曜日別特売
BC10-173 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ 長野計器 55464510

密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-173シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4295-54
65-4295-54
65-4295-56
65-4295-40
65-4295-55
65-4295-38
65-4295-49
65-4295-43
65-4295-47
65-4295-46
65-4295-48
65-4295-57
65-4295-44
65-4295-51
65-4295-53
65-4295-50
65-4295-42
65-4295-41
65-4295-45
65-4295-39
65-4295-58
65-4295-52
内容量1個注文コード55464510品番BC10-173
参考基準価格(税別)¥15,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする