曜日別特売
BC10-181 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ 長野計器 55464695

密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-181シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4295-60
内容量1個注文コード55464695品番BC10-181
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4295-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする