長野計器
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4297-56
65-4297-56
65-4297-54
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55464790
品番
BC15-231
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0
アズワン品番
65-4297-56