曜日別特売
BE10-131 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ 長野計器 55464869

密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-131シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4297-99
内容量1個注文コード55464869品番BE10-131
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4297-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする