曜日別特売
BE10-183 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ 長野計器 55465307

密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 BE10-183シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番65-4300-99
内容量1個注文コード55465307品番BE10-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55465307BE10-18315602259BE10-183 4MPaBE10-183 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器 15602259密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10長野計器1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする