曜日別特売
BE15-231 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付穴)耐振用 BE15-231シリーズ 長野計器 55466978

BE15-231 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付穴)耐振用 BE15-231シリーズ 長野計器 55466978
BE15-231 密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付穴)耐振用 BE15-231シリーズ 長野計器 55466978

密閉型圧力計(100Φ)埋込形D枠(取付穴)耐振用 BE15-231シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4305-12
内容量1個注文コード55466978品番BE15-231
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする