曜日別特売
BG10-141 密閉型圧力計(150Φ)立形A枠 BG10-141シリーズ 長野計器 55467310

密閉型圧力計(150Φ)立形A枠 BG10-141シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55467310品番BG10-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,600
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形A枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-49

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55467310BG10-14117183620BG10-141 0.6MPaBG10-141 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器 17183620密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10長野計器1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする