長野計器
微差圧計 DG87-741シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55467590
品番
DG87-741
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
仕様
●大きさ(mm):-●形状(取付):パネル突出形、縦目盛形●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~50●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4308-09