長野計器
SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55467906
品番
GK33-173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシ
アズワン品番
65-4317-16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55467906
GK33-173
67657470
GK33-173 15MPa
小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38
長野計器
1個
¥
6,998
税込
¥
7,698
品番が変更になりました