曜日別特売
GK33-173 SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ 長野計器 55467924

SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55467924品番GK33-173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,000
仕様●大きさ(mm):Φ50●形状(取付):立形A枠●接続:R1/4●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4317-18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55467924GK33-17367657479GK33-173 2.5MPaGK33-173 小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38 長野計器 67657479小型SUS製圧力計(A枠/立型・D枠/埋込型)形番:GK33/38長野計器1個
6,998
税込7,698
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする