31100401 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468614

31100401 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468614
31100401 シンガーギャザーキャップ 宇都宮製作[手袋] 55468614

シンガーギャザーキャップ

(26件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(50枚)注文コード55468614品番31100401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐久性に富んだ生地
安心の構造
扱い易い形態
男女兼用
コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。
コスト的にも経済的でエンボス加工により耐久性に富みます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズフリー種別ディスポタイプ材質ポリプロピレン・天然ゴム

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
554686143110040177539185GC0121WB31100401 シンガーギャザーキャップMP(100枚入) 宇都宮製作[手袋] 77539185シンガーギャザーキャップMP(100枚入)宇都宮製作[手袋]1箱(100枚)
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55468614
2022-04-27
用途: 食品工場内

以前のはギャザーになっていないタイプで、使用後か使用前かがわからなくなり、このギャザータイプが良いとのことでずっと使用しています。

対象商品 : 55468614
2022-02-04
用途: クリーンルーム内作業
サービス業

クリーンルーム内の作業時に使用しています。
何種類か使用してきましたが、この商品は厚手でゴムもしっかりしておりサイズもゆったり目で使い勝手が良いです。
無くなったらリピートしたいと思います。

対象商品 : 55468614
2021-09-19
用途: 商品搬入の際に着用
卸売・小売業

大変使いやすい・思ったより丈夫な作りで衛生管理をしっかりすれば複数回使用でき、有難い

対象商品 : 55468614
2021-03-06
用途: 食品機械メンテナンス時
製造業

厚みも締め具合もよく重宝してます。
肌の弱い人は長時間使用の時は
痛くなるみたいです。

対象商品 : 06300463
2019-07-11
用途: 製菓・製パン・仕事後の清掃時
明楽堂ベーカリー飲食業

頭部は通気性も良くハチの部分は伸縮性が優れておりフィットかんがある。

対象商品 : 06300472
2019-03-25
用途: 液体充填の作業時
フリーテックス

他の物に比べて少し厚みもありいい商品と思う。ずっとリピートしていてカラーのバリエーションもありいいと思う。あと2色くらいあればもっといいと思う。

対象商品 : 06728154
2018-02-19
用途: ヘルメット着用作業時

ヘルメット着用時の汗取り用として使用。使い捨てとしても価格も納得。

対象商品 : 06300463
2017-06-16
用途: 食品工場内での作業時
コイデ工業

ギャザーもしっかりしていて、意外と頭部もむれることなく良かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする