曜日別特売
GV51-283 グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-283シリーズ 長野計器 55468764

グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-283シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55468764品番GV51-283
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4324-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする