用美(ヤマコー)
ほたる 丸型ぐいのみ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
55469227
品番
#80161
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●商品サイズ(約):本体/Φ6.2×H3.9cm(内高3.5cm)●重量(約):125g●箱サイズ(約):14×7.3×H4.5cm●材質:陶器●生産国:本体/中国、箱/日本、セット/日本●貼箱入り●企画・デザイン:日本
アズワン品番
65-4333-22