Thermo Fisher Scientific
トールビーカー FB-102シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4338-94
65-4338-91
65-4338-92
65-4338-94
65-4338-93
65-4338-96
65-4338-95
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470155
品番
FB-102-400
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●規格:400mL●サイズ:Φ70×127Hmm●目盛:25~325mL(25mL刻み)●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)
アズワン品番
65-4338-94