Thermo Fisher Scientific
三角フラスコ FB-500シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4339-08
65-4339-11
65-4339-04
65-4339-10
65-4339-08
65-4339-09
65-4339-05
65-4339-12
65-4339-06
65-4339-07
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55470286
品番
FB-500-500
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
仕様
●規格:500mL●サイズ:Φ102×174Hmm●目盛:100~500mL(50mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.7●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。
種別
三角フラスコ
アズワン品番
65-4339-08
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。