曜日別特売
FB-501-250 広口三角フラスコ FB-501シリーズ Thermo Fisher Scientific 55470347

広口三角フラスコ FB-501シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可123日以内出荷とは
アズワン品番65-4339-14
内容量1個注文コード55470347品番FB-501-250
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●規格:250mL●サイズ:Φ77×130Hmm●目盛:50~225mL(25mL刻み)●ストッパー(U.S.):No.8●材質:ホウケイ酸ガラス(ASTM E438 Type1 Class A適合)●※目盛りは目安としてお使いください。種別三角フラスコアズワン品番65-4339-14
注意
●※目盛りは目安としてお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする