Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(10箱×50本)
1セット(20ラック×25本)
1セット(10箱×50本)
1セット(20袋×25本)
1セット(10ラック×50本)
アズワン品番
65-4339-54
65-4339-57
65-4339-55
65-4339-54
65-4339-60
65-4339-59
65-4339-61
65-4339-56
65-4339-53
65-4339-58
65-4339-62
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10箱×50本)
注文コード
55470609
品番
05-539-4
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は45,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ(外径×高さ):Φ17×119mm●材質:ポリプロピレン製●カラー:クリア●デザイン:コニカル●包装:ラック入り●容量:15mL●目盛り:2~14.5mL(0.5mL刻み)●遠心耐荷重:12000×G●滅菌:滅菌済み/Nonpyrogenic●キャップ:プラグシール●付属:発泡スチロール製ラック●ポリプロピレンの推奨使用温度範囲は同じで0~40℃です
アズワン品番
65-4339-54