06-443-19 Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ Thermo Fisher Scientific 55470618

Fisherbrand(TM) Easy Reader(TM) 遠沈管/コニカルチューブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(20袋×25本)
アズワン品番65-4339-60
内容量1セット(20袋×25本)注文コード55470618品番06-443-19
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は56,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,900販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●サイズ(外径×高さ):Φ28×115mm●材質:PP(ポリプロピレン)●目盛り:5mL刻み●フラットキャップ●コニカルボトム●Nonpyrogenic●容量:50mL●入数:1箱(50本/袋)●最大遠心:15000×G●滅菌済み●推奨される最低使用温度(遠心分離中)は0℃です。●チューブ本体に使用されているポリプロピレンは-80℃まで安定していますが、低温保管の制限は、保管する溶液や保管条件によって異なりますアズワン品番65-4339-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする