Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) 96ウェルリバーシブルチューブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
アズワン品番
65-4339-96
65-4339-96
65-4339-97
65-4339-95
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
55470959
品番
11738174
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●サイズ:246×121×50mm●ウェル径:11/7.6mm●材質:ポリピロピレン●カラー:ナチュラル●オートクレーブ可能
アズワン品番
65-4339-96