DV DT DV継手異径チーズ 東栄管機 55471116

 

DV DT DV継手異径チーズ 東栄管機 55471116
DV DT DV継手異径チーズ 東栄管機 55471116

DV継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径125×75
内容量1個注文コード55471116品番DV DT
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途VPパイプ用継手。下水用継手。呼び径125×75材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV使用温度範囲(℃)0~45呼び径(B)5×3寸法L1(mm)114寸法L2(mm)116寸法L3(mm)115呼び径(A)125×75寸法Z1(mm)49寸法Z2(mm)51寸法Z3(mm)75
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする