曜日別特売

低騒音型システムライン 羽根可動型 保温無 Φ175

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
寸法L(mm)1150
内容量1台注文コード55471133品番STL-Ⅰ-BN
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
風量調整ベーン付も可能。

材質
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
チャンバー:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
ネック:アルミ板(A1100P-O)1.2t/黒色塗装仕上
補強:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途オフィスビルのシステム天井、グリッド天井に幅広く採用されています。仕様保温無寸法L(mm)1150ネック径(Φmm)175

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,940/税込8,734
沖縄地方数量1につき9,925/税込10,918
離島数量1につき9,925/税込10,918
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする