KLD-Ⅱ 低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ 協立エアテック 55472138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
寸法L(mm)2000
内容量1台注文コード55472138品番KLD-Ⅱ
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。
気流方向可変。
両方向水平吹出が可能。

材質
外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上
羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)
風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t
用途
オフィスビル・病院・学校・ホール等
寸法L(mm)
2000
寸法W(mm)
(ダクト内寸)84
吹出方向
水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥9,920/税込¥10,912
沖縄地方数量1につき¥12,400/税込¥13,640
離島数量1につき¥12,400/税込¥13,640
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする