HI WS HI継手水栓ソケット 東栄管機 55472263

 

HI WS HI継手水栓ソケット 東栄管機 55472263
HI WS HI継手水栓ソケット 東栄管機 55472263

HI継手水栓ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径16×13
内容量1個注文コード55472263品番HI WS
参考基準価格(税別)¥111販売価格(税込)¥66
販売価格(税別)
60

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

用途HIパイプ用継手。呼び径16×13ねじの呼びRP最高使用圧力(MPa)0.98材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)52規格JIS規格呼び径(B)1/2寸法D(mm)29寸法D1(mm)30寸法D2(mm)0.4寸法W(mm)4使用流体水道用寸法d1(mm)20.955JIS規格ねじ部:JIS B 0203寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14外径(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536266
2017-08-12
用途: 除草剤散布に使用
農・林・水産業

取り付けも簡単で水漏れもなくていいのですが、色がシルバーだったらよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする