東栄管機
HI継手ユニオンソケット
HI US
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
20
13
20
呼び径(B)
3/4
1/2
3/4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55472647
品番
HI US
参考基準価格(税別)
¥128
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途
HIパイプ用継手。
呼び径
20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
90
呼び径(B)
3/4
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
26
寸法D1(mm)
29.5
寸法W(mm)
6
呼び径(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材