TS S TS継手異径ソケット 東栄管機 55472893

 

TS S TS継手異径ソケット 東栄管機 55472893
TS S TS継手異径ソケット 東栄管機 55472893

TS継手異径ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径40×30注文コード55472893品番TS S
参考基準価格(税別)¥308販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途
VPパイプ用継手。
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
呼び径40×30最高使用圧力(MPa)0.98材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット全長(mm)114タイプTS使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)114規格JIS規格寸法t(mm)4.5外径(Φmm)57寸法D(mm)57寸法D1(mm)46JIS規格JIS K 6743寸法t1(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55472857
2025-03-29
用途: エアツールの自作に
自動車・二輪車・自転車関連業

綺麗な作りで思い通りに自作ツールを作ることができました。

対象商品 : 89699924
2024-09-05
用途: モノタロウのサイズ表記が間違っている

注文コードの57356346と89699924はどちらも呼び径が25x13と同じ表記で重複しているが、個別の商品ページの寸法仕様によると89699924は呼び径が25x20のデータが記載されている、実際注文してみたら25x13が届いたが、私の用途では問題無かったのでOKとしました

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする