東栄管機
TS継手チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
125
13
16
20
25
30
40
50
65
75
100
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473548
品番
TS T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
圧力配管で使用出来ます。
用途
VPパイプ用継手。
呼び径
125
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ティー
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
187
寸法t(mm)
11
寸法D(Φmm)
156
寸法D1(Φmm)
155
寸法H1(mm)
187
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材