TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473636

 

TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473636
TS VS TS継手バルブソケット 東栄管機 55473636

TS継手バルブソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード55473636品番TS VS
参考基準価格(税別)¥584販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

圧力配管で使用出来ます。

用途VPパイプ用継手。呼び径65ねじの呼びR2-1/2材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット全長(mm)118タイプTS寸法L(mm)118規格JIS規格寸法d(mm)62寸法L1(mm)26.66山数11寸法a(mm)17.46外径(Φmm)87寸法D(mm)87寸法B(mm)87寸法D1(mm)75.184寸法L2(mm)5寸法W(mm)15JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
注意
※専用の接着剤をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする