東栄管機
VU継手45°エルボ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
50
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(A)
50
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473785
品番
VU 45°L
参考基準価格(税別)
¥243
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ VU45°
モノタロウ
¥
59
¥
65
税込
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
50
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
寸法L(mm)
43
寸法Z(mm)
18
呼び径(A)
50
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材