VU 45°L VU継手45°エルボ 東栄管機 55473794

 

VU 45°L VU継手45°エルボ 東栄管機 55473794
VU 45°L VU継手45°エルボ 東栄管機 55473794

VU継手45°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径65
呼び径(A)65
内容量1個注文コード55473794品番VU 45°L
参考基準価格(税別)¥403販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
¥149

排水無圧配管用継手です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
65
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
寸法L(mm)
57
寸法Z(mm)
22
呼び径(A)
65
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-06
用途: 異常無し
松田事務所 様

こちらの商品は、変形も無く正常で劣化も有りません。
安心して注文して下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする