東栄管機
VU継手45°エルボ
VU 45°L
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
呼び径
75
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(A)
75
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473803
品番
VU 45°L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥542
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
エルボ VU45°
モノタロウ
¥
139
¥
153
税込
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
75
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
寸法L(mm)
65
寸法Z(mm)
25
呼び径(A)
75
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材