東栄管機
VU継手45°エルボ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
250
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
呼び径(A)
250
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
350
400
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55473855
品番
VU 45°L
参考基準価格(税別)
¥11,110
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
250
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
タイプ
VU
寸法L(mm)
183
寸法Z(mm)
58
呼び径(A)
250
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材