曜日別特売
MS12 マッシュシール MSシリーズ スミフロン 55473917

MS12 マッシュシール MSシリーズ スミフロン 55473917
MS12 マッシュシール MSシリーズ スミフロン 55473917

マッシュシール MSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4352-14
内容量1個注文コード55473917品番MS12
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●標準長さ(mm):5000●融点(℃):327●最小締付力(kg/cm):150●使用可能圧力(気体):20kg/cm2●使用可能圧力(液体):50kg/cm2●使用可能温度(℃):-100~+260●耐薬品性:耐酸・耐アルカリ/耐溶剤アズワン品番65-4352-14危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする