曜日別特売
VU LL VU継手90°大曲エルボ 東栄管機 55474108

 

VU LL VU継手90°大曲エルボ 東栄管機 55474108
VU LL VU継手90°大曲エルボ 東栄管機 55474108

VU継手90°大曲エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径40
内容量1個注文コード55474108品番VU LL
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥97
販売価格(税別)
88

排水無圧配管用継手です。

用途
VUパイプ用継手。
呼び径40材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)74寸法Z(mm)52
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする