東栄管機
VU継手90°大曲エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径
150
40
50
65
75
100
125
150
200
250
300
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474169
品番
VU LL
参考基準価格(税別)
¥5,050
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
150
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
250
寸法Z(mm)
170
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材