東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
VU継手VP変換ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55474248
品番
VPヘンカンソケット
参考基準価格(税別)
¥824
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
VPパイプとVUパイプを変換するソケットです。排水無圧配管用継手です。
呼び径
100
用途
VU・VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法L(mm)
105
寸法d(mm)
98.8
寸法a(mm)
5
寸法l(mm)
50
寸法b(mm)
50
寸法c(mm)
3.5
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材