曜日別特売
VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474494

 

VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474494
VU DT VU継手異径チーズ 東栄管機 55474494

VU継手異径チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径65×50注文コード55474494品番VU DT
参考基準価格(税別)¥488販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

排水無圧配管用継手です。

用途VUパイプ用継手。呼び径65×50最高使用圧力(MPa)無圧材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU寸法L1(mm)69寸法L2(mm)70寸法L3(mm)67使用流体排水呼び径(A)65×50寸法Z1(mm)34寸法Z2(mm)35寸法Z3(mm)42
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする