東栄管機
VU継手異径チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
呼び径
150×125
注文コード
55474573
品番
VU DT
参考基準価格(税別)
¥5,460
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
排水無圧配管用継手です。
用途
VUパイプ用継手。
呼び径
150×125
最高使用圧力(MPa)
無圧
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
異径チーズ
タイプ
VU
寸法L1(mm)
155
寸法L2(mm)
156
寸法L3(mm)
154
使用流体
排水
呼び径(A)
150×125
寸法Z1(mm)
75
寸法Z2(mm)
76
寸法Z3(mm)
89
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材