- マス用シールパッキン 東栄管機 55475718

 

- マス用シールパッキン 東栄管機 55475718
- マス用シールパッキン 東栄管機 55475718

マス用シールパッキン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径65
内容量1個注文コード55475718品番-
参考基準価格(税別)¥264販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。

用途
汚水・雨水配管用。
穴あけサイズ(Φmm)
81(ホルソー加工穴)
材質
NBR
呼び径
65
寸法A(mm)
104
寸法F(mm)
19
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
76
寸法B(mm)
74
寸法C(mm)
86
寸法G(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55475693
2026-02-01
用途: 集水桝として使用
合同会社ツリーフィールド卸売・小売業

別途買った集水桝にもPU40の管にもピッタリで、適度にキツくて漏水はしなさそうです。

対象商品 : 55475709
2021-10-18
用途: 暗渠排水
越野電機

価格が安い

品質も作業性もいい

ゴムパッキンが柔らかくさぎょうしやすい

対象商品 : 55475709
2021-10-01
用途: 雨水枡と塩ビ管の接続
卸売・小売業

説明書が無く、何φが最適な穴あけサイズが判らず塩ビサイズで開けてしまい、パッキンを入れると再加工が必要だった。。知らない自分が悪いが、簡易説明書などあれば判りやすいと思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めて参ります

対象商品 : 55475736
2021-12-12
用途: 雨水管工事
農・林・水産業

パッキンはΦ300雨水升の厚みにフィットして、VU管を差し込むだけです。コーキング不要。
ただしVU300管だと管が厚すぎてフィットしません。

1が参考にしています
対象商品 : 55475709
2021-04-08
用途: 雨水枡に利用

いつも使ってるシールパッキン
vu50に利用しました。適正な穴をあけてはめるだけ。
いつも購入している店の半額ぐらいで購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする